- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 巾木 50mmのおすすめ人気ランキング
巾木 50mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新168件の「巾木 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリム巾木」、「100MM 巾木」、「巾木サイズ」などの商品も取り扱っております。
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
51
厚さ(mm)
9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
長さ(mm)
1970
寸法(mm)
1970×51×7
基材
MDF
表面
オレフィン化粧シート貼り
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
用途巾木
長さ(mm)
3950
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
50
基材
MDF
表面
オレフィンシート
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)
(定尺)2000
関連資料
(1.29MB)
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料
(0.92MB)
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)
1
ケーブル
上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
使用場所
屋内使用、軒下使用可
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質
樹脂成型
寸法(mm)
(幅×長さ×厚み)31×20000×3
色
しっくいホワイト色
長さ(m)
20
関連資料
(0.13MB)
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
色
HL(ヘアライン)
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
175×175
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆